SCHNEIDER ELECTRIC - Argus 360 KNX - MTN630819 Läsnäolotunnistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 5
Tunnistusalueen maksimipituus - 7 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606485099781
Sähkönumero
2820106
Toimittajan tuotenumero
MTN630819
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
5
Tunnistusalueen maksimipituus:
7 m
Väri:
valkoinen
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
15300 min
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
DALI-2 sertifioitu:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
7 m
Havainnointialueen halkaisija:
14 m
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Väyläjännite:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
• KNX liike- ja läsnäolotunnistimet automaattiseen valaistuksen, lämmityksen, jäähdytyksen, markiisien ja muiden toimintojen ohjaamiseen. Integroitu väyläliityntäyksikkö sisältyy.
• Liiketunnistin 1,1 m., 180°
• Liiketunnistin 2,2 m., 180°, 2-osainen tunnistusalue
• Läsnäolotunnistin Basic 360°, 1-osainen tunnistusalue, alueen halk. 14 m.
• Läsnäolotunnistin Standard 360°, master/slave, 4-osainen tunnistusalue
• Läsnäolotunnistin valonsäätö 360°, ed. lisäksi vakiovalonsäätö
• KNX 220 liiketunnistin ulkokäyttöön. Kotelointiluokka IP55. Käännettävä sensoripää 220°



