SCHNEIDER ELECTRIC - As.kiskot 2kpl 1rivi L500mm - NSYSUCR4050

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Materiaali - metalli

  • Maksimikuorma - 60 kg

  • Malli / Tyyppi - asennuskisko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485133386

Sähkönumero

3447480

Toimittajan tuotenumero

NSYSUCR4050

Tukkuerä

100

Leveys:

500 mm

Korkeus:

40 mm

Materiaali:

metalli

Maksimikuorma:

60 kg

Malli / Tyyppi:

asennuskisko

Soveltuu koteloleveydelle:

500 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

500 mm

Syvyys:

27 mm

Väri:

muu

NSYSUCR4050

Spacial SM
Teräksiset kompaktit lattiakaapit

Teräksinen lattiakaappi on valmistettu yhdestä metallilevykappaleesta, taitettu ja hitsattu nurkista, luja rakenne. Teräskaapit – Spacial SM tarjoaa markkinoiden suurimman mittavalikoiman.

Ominaisuudet
Teräskaapit – Spacial SM -kaapit kestävät 600 kg:n painon.

Materiaali
  • Runko: 1,5 mm paksu teräslevy.
  • Ovi: 1,8 mm paksu teräslevy.
  • Pinnoitus: epoksi-polyesterimaali, kuvioitu viimeistely, harmaa RAL 7035.
Kotelointitaso
  • Standardin IEC 60529-2 mukaan IP 55.
  • Standardin IEC 62262 mukaan IK 10 (läpinäkyvälle ovelle IK 08).
Sertifioinnit

IEC 62 208, teräsrakenteisia laivoja koskevat BV-säännöt, DNV
Tärinäluokka A, UL & CUL 1,12 & 12K, NEMA 12 & 12K.

Kaappien varaosat

Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.

Edut

Spacial SM on monobloc-lattiakaappi, jolla on seuraavat edut:
  • Kokonaan yksiosainen runko ainoa laatuaan markkinoilla
  • Luja kaappi suojaa paremmin sisällä olevia laitteita
  • Asennusvalmis kaappi, josta on saatavana paljon kokoja
Sovellukset
  • Teollisuus
  • Energia ja infrastuktuuri
  • Rakennusala