SCHNEIDER ELECTRIC - As.kiskot 2kpl 2rivi L1200mm - NSYSUCR65120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 1200 mm
Korkeus - 65 mm
Materiaali - metalli
Maksimikuorma - 50 kg
Malli / Tyyppi - asennuskisko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Universal Enclosures
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606485133447
Sähkönumero
3447516
Toimittajan tuotenumero
NSYSUCR65120
Tukkuerä
120
Leveys:
1200 mm
Korkeus:
65 mm
Materiaali:
metalli
Maksimikuorma:
50 kg
Malli / Tyyppi:
asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle:
1200 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
1200 mm
Syvyys:
27 mm
Väri:
muu
NSYSUCR65120
Spacial SM
Teräksiset kompaktit lattiakaapit
Teräksinen lattiakaappi on valmistettu yhdestä metallilevykappaleesta, taitettu ja hitsattu nurkista, luja rakenne. Teräskaapit – Spacial SM tarjoaa markkinoiden suurimman mittavalikoiman.
Ominaisuudet
Teräskaapit – Spacial SM -kaapit kestävät 600 kg:n painon.
Materiaali
IEC 62 208, teräsrakenteisia laivoja koskevat BV-säännöt, DNV
Tärinäluokka A, UL & CUL 1,12 & 12K, NEMA 12 & 12K.
Kaappien varaosat
Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
Edut
Spacial SM on monobloc-lattiakaappi, jolla on seuraavat edut:
Spacial SM
Teräksiset kompaktit lattiakaapit
Teräksinen lattiakaappi on valmistettu yhdestä metallilevykappaleesta, taitettu ja hitsattu nurkista, luja rakenne. Teräskaapit – Spacial SM tarjoaa markkinoiden suurimman mittavalikoiman.
Ominaisuudet
Teräskaapit – Spacial SM -kaapit kestävät 600 kg:n painon.
Materiaali
- Runko: 1,5 mm paksu teräslevy.
- Ovi: 1,8 mm paksu teräslevy.
- Pinnoitus: epoksi-polyesterimaali, kuvioitu viimeistely, harmaa RAL 7035.
- Standardin IEC 60529-2 mukaan IP 55.
- Standardin IEC 62262 mukaan IK 10 (läpinäkyvälle ovelle IK 08).
IEC 62 208, teräsrakenteisia laivoja koskevat BV-säännöt, DNV
Tärinäluokka A, UL & CUL 1,12 & 12K, NEMA 12 & 12K.
Kaappien varaosat
Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
Edut
Spacial SM on monobloc-lattiakaappi, jolla on seuraavat edut:
- Kokonaan yksiosainen runko ainoa laatuaan markkinoilla
- Luja kaappi suojaa paremmin sisällä olevia laitteita
- Asennusvalmis kaappi, josta on saatavana paljon kokoja
- Teollisuus
- Energia ja infrastuktuuri
- Rakennusala




