SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta - Asennuskanta B401DG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 25.9 mm
Halkaisija - 102 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430030840781
Sähkönumero
7143206
Toimittajan tuotenumero
FFS06715412
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
25.9 mm
Halkaisija:
102 mm
Osoitettavissa:
ei
Asennuskanta, B401DG, syvä, konventionaalinen
Konventionaalinen syvä asennuskanta
Konventionaalinen syvä asennuskanta



