SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta - Asennuskanta IP67 ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 68 mm
Halkaisija - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430043859916
Sähkönumero
7143043
Toimittajan tuotenumero
FFS06741013
Tukkuerä
1
Korkeus:
68 mm
Halkaisija:
120 mm
Asennuskanta IP67, Esmi Impresia ELC, punainen Esmi Impresia punainen IP65 syvä kanta (FFS06741013) on suojattu syvä asennuskanta. Se on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Syvä asennuskanta soveltuu seinäasennukseen parempaa laitteiden suojausta vaativissa ympäristöissä. Syvä asennuskanta toimitetaan sarjana, jossa on kiinteä kumitiiviste, o-rengastiiviste ja IP65-luokiteltu kaapelitiiviste. Esmi Impresia vakioasennuskanta(FFS06741018) on asennettu ruuveilla.



