SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta EX-tiloihin - 45681-215APO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 15.5 mm
Halkaisija - 100 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430030842327
Sähkönumero
7125274
Toimittajan tuotenumero
FFS06725207
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
15.5 mm
Halkaisija:
100 mm
Osoitettavissa:
ei
Ilmaisinkanta Ex 45681-215APO, ALC, Asennuskanta Ex-tilan ilmaisimille, Valkoinen



