SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta - Kantaäänihälytin BSO-PP-I33

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 119 mm
Halkaisija - 121 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430043850395
Sähkönumero
7143066
Toimittajan tuotenumero
FFS06711721
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
119 mm
Halkaisija:
121 mm
Osoitettavissa:
ei
Kantaäänihälytin, BSO-PP-I33, osoitteellinen, sisältääoikosulkuerottimen, SLC
Osoitteellinen AP200-sarjan kantaäänihälytin oikosulkuerottimella, 32 hälytysäänivaihtoehtoa ja 3 äänenvoimaakkuuden tasoa, Asennetaan asennuskantaan
Osoitteellinen AP200-sarjan kantaäänihälytin oikosulkuerottimella, 32 hälytysäänivaihtoehtoa ja 3 äänenvoimaakkuuden tasoa, Asennetaan asennuskantaan



