SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta - Kantaäänihälytin ESI-10

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väri - valkoinen

  • Korkeus - 38 mm

  • Halkaisija - 115 mm

  • Osoitettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430030842600

Sähkönumero

7143067

Toimittajan tuotenumero

FFS06728010

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väri:

valkoinen

Korkeus:

38 mm

Halkaisija:

115 mm

Osoitettavissa:

ei

Kantaäänihälytin ESI-10, ALC

Rinnakkaimerkkilampun kautta ohjattava kantaäänihälytin, Sisältää asennuskannan ilmaisimelle, Hälytin ei ole valvottu