SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta - Kantaäänivilkku ESI-60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 38 mm
Halkaisija - 115 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430030842655
Sähkönumero
7143283
Toimittajan tuotenumero
FFS06728060
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
38 mm
Halkaisija:
115 mm
Osoitettavissa:
ei
Kantaääni/vilkkuhälytin, ESI-60, ALC
Osoitteellinen kantaääni/vilkkuhälytin, ALC-sarjan hälytin, sisältää oikosulkuerottimen, sisältää asennuskannan ilmaisimelle
Osoitteellinen kantaääni/vilkkuhälytin, ALC-sarjan hälytin, sisältää oikosulkuerottimen, sisältää asennuskannan ilmaisimelle



