SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta - Kantavilkkuhälytin ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 33 mm
Halkaisija - 102 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043859961
Sähkönumero
7143047
Toimittajan tuotenumero
FFS06741017
Tukkuerä
1
Korkeus:
33 mm
Halkaisija:
102 mm
Kantavilkkuhälytin, Esmi Impresia ELC, valkoinen Esmi Impresia asennuskanta vilkkusireenillä (FFS06741017) on osoitteellinen kantavilkkuhälytin, jossa on sisäänrakennettu sireeni, vikku ja oikosulkuerotin. Se on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Kantavilkkusireeni tukee 32 erilaista äänityyppiä kahdella äänitasolla. Laite on yhteensopiva Esmi Impresia -ilmaisimien kanssa: Esmi Impresia lämpöilmaisin (FFS06741002) ja Esmi Impresia yhdistelmäilmaisin (FFS06741003). Laite on suunniteltu helppoon asennukseen ja koostuu kahdesta osasta: asennuspohjasta ja vilkkusireenistä runkona, jossa on tehtaalla asennettu asennuskanta. EN54-3 sisäkäyttöön.



