SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta konventionaaliset ilm - EBC-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 20 mm
Halkaisija - 100 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430030840903
Sähkönumero
7125010
Toimittajan tuotenumero
FFS06724010
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
20 mm
Halkaisija:
100 mm
Osoitettavissa:
ei
ESMI Asennuskanta EBC-10, Asennuskanta
ESMI Asennuskanta EBC-10, Asennuskanta
ESMI Asennuskanta EBC-10, Asennuskanta



