SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanta mustalle ilmaisimelle - 45681-361APO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 16 mm
Halkaisija - 100 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030847209
Sähkönumero
7143271
Toimittajan tuotenumero
FFS06720021
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
16 mm
Halkaisija:
100 mm
Osoitettavissa:
ei
ESMI PA Asennuskanta 45681-361APO musta
Asennuskanta musta, ALC-sarja
Asennuskanta musta, ALC-sarja



