SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskehys näytölle IP54 - VW3A1102

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennustarvikesarja
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389118069312
Sähkönumero
3885109
Toimittajan tuotenumero
VW3A1102
Tukkuerä
7
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennustarvikesarja
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
VW3A1102 Altivar ohjauspaneelit ja tarvikkeet
Taajuusmuuttajiin on saatavana etäasennettava graafinen tai lcd näyttö.
Näytöt voidaan kiinnittää esimerkiksi kotelon kanteen taajuusmuuttajan ollessa sen sisällä.
Paneelien suojausluokat IP54 tai IP65.
Laitteen konfigurointi, vikatilojen hallinta ja huoltotiedot kätevästi näytöiltä.
Taajuusmuuttajiin on saatavana etäasennettava graafinen tai lcd näyttö.
Näytöt voidaan kiinnittää esimerkiksi kotelon kanteen taajuusmuuttajan ollessa sen sisällä.
Paneelien suojausluokat IP54 tai IP65.
Laitteen konfigurointi, vikatilojen hallinta ja huoltotiedot kätevästi näytöiltä.





