SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskehys - VDIM33174 Hyllyräkki 4U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - 19"
Laiterivien määrä - 4
Materiaali - teräs
Pituus - 350 mm
Asennustapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480484803
Sähkönumero
7240390
Toimittajan tuotenumero
VDIM33174
Tukkuerä
4
Malli / Tyyppi:
19"
Laiterivien määrä:
4
Materiaali:
teräs
Pituus:
350 mm
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Actassi Overhead Mini-rack 19 4U
19\" kehysprofiili 4U riippukiinnikkeellä lankahylly- ja tikashylly-asennuksiin
2 kaapeliohjainta
19\" kehysprofiili 4U riippukiinnikkeellä lankahylly- ja tikashylly-asennuksiin
2 kaapeliohjainta