SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskisko 75mm (2 metrinen) - AM1DL201


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 75 mm
Aukon muoto - ei ole
Materiaali - teräs
Pituus - 2000 mm
Korkeus - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110567403
Sähkönumero
3462128
Toimittajan tuotenumero
AM1DL201
Tukkuerä
6
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 75 mm
Aukon muoto:
ei ole
Materiaali:
teräs
Pituus:
2000 mm
Korkeus:
25 mm
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin paksuus:
3 mm
Linergy asennuskisko TerästäKiinnitys DIN-kiskoonSinkittyAsennuskisko75mm (2 metrinen)
Linergy asennuskisko
Linergy asennuskisko
- Terästä
- Kiinnitys DIN-kiskoon
- Sinkitty
- Asennuskisko 75mm (2 metrinen)