SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskotelo IP55 GV2 varten - GV2MC02

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Läpinäkyvä kansi/suoja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110213652

Sähkönumero

3606097

Toimittajan tuotenumero

GV2MC02

Tukkuerä

27

Malli / Tyyppi:

pinta-asenteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Leveys:

93 mm

Korkeus:

147 mm

Syvyys:

84 mm

TeSys GV2 Asennuskotelo IP55 GV2ME

Asennuskotelot siisteihin ja viimeisteltyihin yksittäisasennuksiin
Kotelot pinta ja uppoasennuksiin, myös kylmiin olosuhteisiin