SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskotelo IP55 Telem. - GV2MC03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110213669
Sähkönumero
3781187
Toimittajan tuotenumero
GV2MC03
Tukkuerä
27
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
93 mm
Korkeus:
147 mm
Syvyys:
84 mm
TeSys GV2 Asennuskotelo IP55 GV2ME katkaisijalle. alle 5 astClämpötiloihin
Asennuskotelot siisteihin ja viimeisteltyihin yksittäisasennuksiin
Kotelot pinta ja uppoasennuksiin, myös kylmiin olosuhteisiin
Asennuskotelot siisteihin ja viimeisteltyihin yksittäisasennuksiin
Kotelot pinta ja uppoasennuksiin, myös kylmiin olosuhteisiin



