SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskotelo PS - Resi9 pinta 39 mod 3riv PEjaN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 3
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 13
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481185617
Sähkönumero
3458044
Toimittajan tuotenumero
R9H13483
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
3
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
13
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
252 mm
Korkeus:
500 mm
Syvyys:
108 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Oven tyyppi:
muu
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
106 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9003
Signaalinläpäisevä ovi:
ei
N-erotinliuskalla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Pistorasia-aukkojen lukumäärä:
0
Resi 9 suojauslaitteet
Edut:
- Kestäviä
- Nopea asennus DIN-kiskoon
- Helppo irroittaa jälkeenpäin jopa yksittäisiä tuotteita
- Tyulikkäitä
- Minimaalinen johdotus
- Asuinrakennukset
ja niihin sopivat kaikenlaiset moduulikomponentit.
Väri:
Valkoinen RAL 9003
Lisävarusteena kotelo voidaan varustaa valkoisella tai läpinäkyvällä ovella.
Toimitussisältöön kuuluu:
-tarvittavat DIN-aukon peitelevyt
-irroitettavissa oleva jousi-ja ruuviliittimellinen nolla-/maakisko
-merkintäliuska ja suojakansi
Takaseinänä käytettävä pohjalevy tilattavissa erikseen.
Kotelointiluokka:
IP30 ilman ovea, IP40 ovella
Iskunkestävyys:
IK08



