SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskotelo RST - Kotelo 200x400x120mm

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskotelo RST - Kotelo 200x400x120mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 0

  • Pituus - 400 mm

  • Leveys - 400 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481715210

Sähkönumero

3458120

Toimittajan tuotenumero

NSYSBX204012

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

0

Pituus:

400 mm

Leveys:

400 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

ruostumaton teräs

Syvyys:

120 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Muoto:

neliö

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Läpivientien lukumäärä:

0

Kotelon materiaalin vahvuus:

1.2 mm

Laajennusmahdollisuus:

ei

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

muu

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Sinetöitävissä:

kyllä

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Iskunkestävyysluokka:

IK10

RAL-numero:

7035

Käyttölämpötila:

-35...80 °C

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Spacial SBX asennuskotelo, ruostumaton teräs 304L, 200X400X120 kxlxs,IP66, IK10

Spacial SBX -asennuskotelot ruostumattomasta teräksestä vaativiin olosuhteisiin
Ominaisuudet Rakenne Spacial SBX -asennuskotelot suojaavat automaatio- ja ohjauskomponentit kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa.
  • Materiaalina ruostumaton teräs 304L
  • Helppo seinäasennus suoraan kotelon takaa tai ulkopuolisilla seinäkiinnityskorvakkeilla
  • Helppo kannen kiinnitys / avaus puolella kierroksella ruuveja
  • Polyuretaani tiiviste kannen ja runngon välillä
Valinta
  • 6 kokoluokkaa
  • Syvyys: 80 mm tai 120 mm
Suojaus ja ergonomia
  • Kannen ja lisätarvikkeiden kiinnitys ja avaus vain yhdellä ruuvimeisselillä
  • Metallin paksuus: 1,2 mm
  • Iskukestoisuus: IK10
  • Suojausluokka: IP66
Edut Lisäarvoa työllesi
  • Laatu ja ulkonäkö
  • Sama koko kuin metallisilla Spacial SBM -koteloilla
  • Monipuoliset ja helposti asennettavat seinäkiinityskorvakkeet
  • Hyväksynnät (haussa 20/10/2020): UL, BVs and BVM