SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuslevy 200x800 SBM - NSYMM28SB

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 175 mm

  • Leveys - 785 mm

  • Perforoitu - kyllä

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3606480520594

Sähkönumero

3447801

Toimittajan tuotenumero

NSYMM28SB

Tukkuerä

81

Materiaali:

teräs

Korkeus:

175 mm

Leveys:

785 mm

Perforoitu:

kyllä

Pinnan suojaus:

sinkitty

NSYMM75

Spacial SBM Teräksiset teollisuuskotelot
Kattava valikoima teräksisiä teollisuusrasioita – 45 mitoitusta umpikansilla, läpivientikansilla tai väyläkansilla

Ominaisuudet:
Tuotesarja Spacial SBM tarjoaa kaiken suojauksen, jota tarvitaan vaikeimmissa teollisuussovelluksissa.
  • 45 erilaista umpikoteloa, saatavana läpivientiversiot ja väyläversiot lasiovella ja läpivientilevyillä
  • Helppo asentaa kiinnittämällä suoraan takaa tai käyttäen ulkoisia korvakkeita
  • Teräskotelot, suojattu sisältä ja ulkoa epoksi-polyesterimaalilla, RAL 7035 harmaa
  • Kaikissa asennusvarusteissa polyesteritiivisteet
Suunniteltu teidän toimintaanne varten:
  • Ergonomia - laajennuskotelo ja varusteet mahdollistavat komponenttien helpon asennuksen ja säädön
  • Mukautuvuus – FL21-läpiviennin avulla helpot kytkennät
  • Malliston laajuus – eniten kokoyhdistelmiä, 42 luetteloversiota
  • Yhteensopivuus – helppo asentaa ja käyttää, koska nämä ovat yhteensopivia monien olemassa olevien koteloiden ja niiden varusteiden kanssa
  • Kestävyys – luja rakenne suojaa arkaa elektroniikkaaLuotettavuus – luotettavat toimitukset kaikkialle maailmaan auttavat pysymään aikatauluissa
Edut:
Spacial SBM -metallikaapit
  • Kotelointi: IP 66 tai IP 55
  • Valikoima: syvyydet 80 mm ja 120 mmm, esivalmiilla FL 21 -läpivienneillä tai ilman niitä
  • Lujuus: Tasoon IK 10 saakka
  • Helppo käyttää: Asennuksessa tarvitaan vain ruuvitaltta
  • Modulaarisuus: Selkeä valikoima leveyksiä, korkeuksia ja syvyyksiä
Sovellukset:

Spacial SBM sopii ihanteellisesti teollisuuden erilaisiin koneisiin ja rakennuksiin. Se tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn, joka perustuu edistykselliseen suunnitteluun ja valmistuksen tinkimättömään laatuun, johon voi luottaa.