SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuslevy 300x300 SBM - NSYMM33SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 275 mm
Leveys - 285 mm
Perforoitu - kyllä
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480520600
Sähkönumero
3447802
Toimittajan tuotenumero
NSYMM33SB
Tukkuerä
15
Materiaali:
teräs
Korkeus:
275 mm
Leveys:
285 mm
Perforoitu:
kyllä
Pinnan suojaus:
sinkitty
NSYMM75
Spacial SBM Teräksiset teollisuuskotelot
Kattava valikoima teräksisiä teollisuusrasioita – 45 mitoitusta umpikansilla, läpivientikansilla tai väyläkansilla
Ominaisuudet:
Tuotesarja Spacial SBM tarjoaa kaiken suojauksen, jota tarvitaan vaikeimmissa teollisuussovelluksissa.
Spacial SBM -metallikaapit
Spacial SBM sopii ihanteellisesti teollisuuden erilaisiin koneisiin ja rakennuksiin. Se tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn, joka perustuu edistykselliseen suunnitteluun ja valmistuksen tinkimättömään laatuun, johon voi luottaa.
Spacial SBM Teräksiset teollisuuskotelot
Kattava valikoima teräksisiä teollisuusrasioita – 45 mitoitusta umpikansilla, läpivientikansilla tai väyläkansilla
Ominaisuudet:
Tuotesarja Spacial SBM tarjoaa kaiken suojauksen, jota tarvitaan vaikeimmissa teollisuussovelluksissa.
- 45 erilaista umpikoteloa, saatavana läpivientiversiot ja väyläversiot lasiovella ja läpivientilevyillä
- Helppo asentaa kiinnittämällä suoraan takaa tai käyttäen ulkoisia korvakkeita
- Teräskotelot, suojattu sisältä ja ulkoa epoksi-polyesterimaalilla, RAL 7035 harmaa
- Kaikissa asennusvarusteissa polyesteritiivisteet
- Ergonomia - laajennuskotelo ja varusteet mahdollistavat komponenttien helpon asennuksen ja säädön
- Mukautuvuus – FL21-läpiviennin avulla helpot kytkennät
- Malliston laajuus – eniten kokoyhdistelmiä, 42 luetteloversiota
- Yhteensopivuus – helppo asentaa ja käyttää, koska nämä ovat yhteensopivia monien olemassa olevien koteloiden ja niiden varusteiden kanssa
- Kestävyys – luja rakenne suojaa arkaa elektroniikkaaLuotettavuus – luotettavat toimitukset kaikkialle maailmaan auttavat pysymään aikatauluissa
Spacial SBM -metallikaapit
- Kotelointi: IP 66 tai IP 55
- Valikoima: syvyydet 80 mm ja 120 mmm, esivalmiilla FL 21 -läpivienneillä tai ilman niitä
- Lujuus: Tasoon IK 10 saakka
- Helppo käyttää: Asennuksessa tarvitaan vain ruuvitaltta
- Modulaarisuus: Selkeä valikoima leveyksiä, korkeuksia ja syvyyksiä
Spacial SBM sopii ihanteellisesti teollisuuden erilaisiin koneisiin ja rakennuksiin. Se tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn, joka perustuu edistykselliseen suunnitteluun ja valmistuksen tinkimättömään laatuun, johon voi luottaa.




