SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike Exxact - Huomiovalo KL säätimelle val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - himmennin
Valonlähteen tyyppi - LED
Lampun väri - valkoinen
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Nimellisvirta - 0.001 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480205897
Sähkönumero
2622009
Toimittajan tuotenumero
WDE002081
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
himmennin
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lampun väri:
valkoinen
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisvirta:
0.001 A
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
pistoliitin
Virrankulutus:
1 mA
Nollajohto pakollinen:
ei
Exxact huomiovalo valonsäätimelle • LED huomiovalosarja joka voidaan helposti asentaa säätimen runko-osaan ja keskiölevyyn.
• Valkoinen valo.
• Valo on päällä kun säädin on pois päältä ja päinvastoin.
• Kirkas läpinäkyvä/harjattu teräksinen keskiölevy valonsäätimille.
• Valkoinen valo.
• Valo on päällä kun säädin on pois päältä ja päinvastoin.
• Kirkas läpinäkyvä/harjattu teräksinen keskiölevy valonsäätimille.