SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike OptiLine - OL Johtosuoja Ø 25mm. HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - avattava letku (vetoketjumalli)
Nimellishalkaisija - 25 mm
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Nipun halkaisija - 0...20 mm
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480150340
Sähkönumero
1458157
Toimittajan tuotenumero
ISM50850
Tukkuerä
2
Malli / Tyyppi:
avattava letku (vetoketjumalli)
Nimellishalkaisija:
25 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Nipun halkaisija:
0...20 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-25...60 °C
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Käyttölämpötila, lyhytaikainen:
50 °C
Säikeen leveys:
20 mm
Seinämän paksuus:
2 mm