SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - Pölysuoja harmaa S-one

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
RAL-numero - 7035
Malli / Tyyppi - läppä
Soveltuu - RJ45-kisko
Leveys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485122977
Sähkönumero
7240167
Toimittajan tuotenumero
VDIM11U246
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Malli / Tyyppi:
läppä
Soveltuu:
RJ45-kisko
Leveys:
80 mm
Korkeus:
20 mm
Actassi S-One paneelin pölysuoja harmaa, 24 kpl
- Actassi S-one paneelin RJ45 liittimen sulkutulppa mikäli liitin ei ole käytössä
- Estää pölyn pääsyn liittimeen ja siten mahdolliset pölystä johtuvat toimintahäiriöt




