SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - Pölysuoja keltainen S-one


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
RAL-numero - 1023
Malli / Tyyppi - läppä
Soveltuu - RJ45-kisko
Leveys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485122946
Sähkönumero
7240155
Toimittajan tuotenumero
VDIM11U242
Tukkuerä
1
Väri:
keltainen
RAL-numero:
1023
Malli / Tyyppi:
läppä
Soveltuu:
RJ45-kisko
Leveys:
80 mm
Korkeus:
20 mm
Actassi S-One paneelin pölysuoja keltainen 24 kpl
- Actassi S-one paneelin RJ45 liittimen sulkutulppa mikäli liitin ei ole käytössä
- Estää pölyn pääsyn liittimeen ja siten mahdolliset pölystä johtuvat toimintahäiriöt