SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - Seinäkaapin pystykiskot 21U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - 19"
Laiterivien määrä - 21
Materiaali - teräs
Pituus - 933 mm
Asennustapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480170324
Sähkönumero
7200149
Toimittajan tuotenumero
NSYOPB21UF
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
19"
Laiterivien määrä:
21
Materiaali:
teräs
Pituus:
933 mm
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Pintamateriaali:
sinkitty
Kiskoprofiilin korkeus:
1041.5 mm
"Actassi pystykisko 21U 2 kpl"
Seinäkaappien tukevat pystykiskot
Osista helppo koota juuri oikeaan tarpeeseen sopiva kaappi
Seinäkaappien tukevat pystykiskot
Osista helppo koota juuri oikeaan tarpeeseen sopiva kaappi