SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike Thorsman - UFB-RM pienennysnysä 32mm

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 50 mm

  • Yksikköjen määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885197831

Sähkönumero

1423775

Toimittajan tuotenumero

5197830

Tukkuerä

1

Korkeus:

50 mm

Yksikköjen määrä:

1

Thorsman UFB-RM Pienennysnysä 32mm

Pienennysnysät kapeampien suojaputkien liittämiseksi pistorasiajärjestelmiin