SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvike - Upotuskehyssarja FDP252/FDP292


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusmateriaali
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043859046
Sähkönumero
7143476
Toimittajan tuotenumero
FFS00703961
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusmateriaali
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Upotuskehyssarja, FDP252/FDP292