SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustarvikepakkaus - NSXm/GV4 momenttiruuv 8kpl 9Nm

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitostekniikka

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480881350

Sähkönumero

3606081

Toimittajan tuotenumero

LV426991

Tukkuerä

120

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

liitostekniikka

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Compact NSXm/PowerPact B/GV4 momenttiruuvi 8kpl 9 N.m 16 - 95 mm2johtimelle

Compact NSXm – Effiency that clicks

NSXm-kompaktikatkaisija helpottaa asennusta, säästää kustannuksia ja parantaa toimintojen jatkuvuutta.

Pieni koko ja helppo asennus
Compact NSXm-kompaktikaisija (MCCB) on Compact NSX-malliston pienin runkokoko. 3-napaisen katkaisijan leveys on vain 81mm (4P / 108mm) . Compact NSXm, 16-160A, on siten ihanteellinen valinta sähkökeskuksen tai ohjauskeskuksen pää- tai lähtökatkaisijaksi, kun vaaditaan pientä tilantarvetta ja tehokasta käyttöä. Katkaisija ”napsautetaan” kiinni suoraan DIN-kiskoon ilman lisätarvikkeita. Myös kiinnitys asennuslevyyn on mahdollinen.
Katkaisijoissa on myös aina vakiona katkaisijan sisälle asennettujen sähköisten lisätarvikkeiden ulkokopuolinen mekaaninen indikointi.

Luotettava liityntä
Compact NSXm-katkaisija toimitetaan vakiona EverLink™-tunneliliittimillä. Asennustilan tarve pienenee ja kustannuksia säästyy, kun kuorittu johdin kytketään EverLink-liittimeen ilman kaapelikenkiä ja kosketussuojia. EverLink-liittimen innovatiivinen jousimekanismi kompensoi johtimessa tapahtuvat muutokset, estäen löysien liitosten tuomat ongelmat. EverLink-liitin pitää asennetun johtimen oikeassa kireydessä ilman jälkikiristystä.

Tehokas suojaus
Compact NSXm-katkaisijoiden nopea ja tehokas, roto-aktiivinen katkaisu oikosulkutilanteessa tuo mukanaan erinomaisen virranrajoituskyvyn. Tämä mahdollistaa yhdistetyn oikosulkusuojauksen mukaisesti, kuorman puoleisten Acti 9-johdonsuojakatkaisijoiden valintojen optimoinin ja sen mukana tuomat kustannussäästöt.

Helppo hankkia
Compact NSXm sarjasta löytyvät 3- tai 4-napaiset katkaisijat joko 16, 25, 36, 50 tai 70 kA/400V katkaisukyvyillä. Katkaisijan tuotenumero sisältää aina integroidun suojareleen. Mallisto sisältää myös kuormanerottimet ja katkaisijat sisäänrakennetulla maavuotosuojauksella. Yleisimpiä lisätarvikkeita ovat PowerPact B- ja GV4-katkaisijoihin yhteensopivat apu- ja hälytyskoskettimet, laukaisukelat, ovivääntimet keskuksen kanteen tai sivulle, momenttiruuvit, kaapelikenkä-/kiskoliittimet, kosketussuojat ja syötönpuolen EverLink-liittimet ohjauspiirin lähtöliittimillä.