SCHNEIDER ELECTRIC - Asennustyökalu Thorsman - TKK-N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu niiteille - ei
Vasaranitoja - kyllä
Säädettävä iskuvoima - ei
Soveltuu kaapelikiinnikkeille - ei
Soveltuu nauloille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315882360030
Sähkönumero
6401550
Toimittajan tuotenumero
2360030
Tukkuerä
25
Soveltuu niiteille:
ei
Vasaranitoja:
kyllä
Säädettävä iskuvoima:
ei
Soveltuu kaapelikiinnikkeille:
ei
Soveltuu nauloille:
ei
Lukittavissa:
ei
Rekyylitön:
kyllä
Pituus:
135 mm
Leveys:
27 mm
Korkeus:
30 mm
Thorsman Asennustyökalu TKK-N
Thorsman - Kaapelointi ja kiinnitys vaativille ammattilaisille
Thorsman - Kaapelointi ja kiinnitys vaativille ammattilaisille
- Täydellinen kaapelikiinnikejärjestelmä naulattavin ja ruuvattavin kiinnikkein useissa väreissä. Kiinnikkeillä on luokkansa paras suorituskyky UV-suojatun, iskunkestävän muovimateriaalin ja metallikomponenttien kestävien pintakäsittelyjen ansiosta. Suuremmat koot mahtuvat ontoissa seinissä kulkeviin joustaviin asenusputkiin.
- Erilaisiin levymateriaaleihin ilman erikoistyökaluja kiinnitettävät tuotteet. Hyvä kuormitettavuus yhdistettynä nopeaan asennukseen.
- Pultit ja ankkurit raskaampiin asennuksiin. Läpimenevät ruuvit sertifioinnit: SP SITAC No. SC0268-10, betoniruuvien sertifioinnit: ETA 05/0010, ETA 05/0011, DIBt no. Z-21.1-1503.
- TP-seinätulpat värikoodattu koon mukaan. Väri osoittaa, minkä kokoista poranterää ja ruuvia pitää käyttää.
- TPH-tulppa toimii hyvin pehmeämmissä materiaaleissa kuten kevytbetonissa.
- Innovatiiviset Kaapelinpidikkeet on kehitetty sekä kaapeli- että putkiasennuksiin. Ne sopivat erityisen hyvin Schneider Electricin pikakytkentäjärjestelmäämme.




