SCHNEIDER ELECTRIC - ATS480, 88A, 208...690V AC - Altivar Pehmokäynnistin

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - ATS480, 88A, 208...690V AC - Altivar Pehmokäynnistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 88 A

  • Mitoitusjännite Ue - 208...690 V

  • Toiminto - yksisuuntainen

  • Käynnistysluokka - muu

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 208...690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481089069

Sähkönumero

3881380

Toimittajan tuotenumero

ATS480D88Y

Tukkuerä

1

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

88 A

Mitoitusjännite Ue:

208...690 V

Toiminto:

yksisuuntainen

Käynnistysluokka:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

208...690 V

Sisäinen ohitus:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

22 kW

Sisältää näytön:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

45 kW

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:

45 kW

Vääntömomentin säätö:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:

75 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

208...690 V

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

kyllä

Altivar Pehmokäynnistin ATS480, 88A, 208...690V AC, Ohjausjännite110...230V AC