SCHNEIDER ELECTRIC - Automaatiokaapeli KNX - J-H(ST)H 2x2x0,8 Dca K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.502 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 4
Kertauksen tyyppi - nippu
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002707205
Sähkönumero
0270720
Toimittajan tuotenumero
495913600
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.502 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
4
Kertauksen tyyppi:
nippu
Ulkovaipan väri:
vihreä
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
2
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.8 mm
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Johdineriste:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
litteä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.3 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
63 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...70 °C
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
ei
Soveltuu datakaapeliksi:
ei
Soveltuu signaalikaapeliksi:
ei
Kaapelityyppi:
F/UTP
Kaksinkertainen:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:
ei
Maadoituslanka:
ei
Repäisynauha:
kyllä
KNX-järjestelmä tavallisesti ulottuu rakennuksen kaikkiin osiin ja siltä edellytetään ehdottoman luotettavaa toimintaa. Näin ollen ei ole lainkaan yhdentekevää, millä kaapelilla järjestelmä asennetaan. Sertifioitua väyläkaapelia käyttämällä saavutetaan paras tekninen laatu ja vältetään asennusvirheiden selvittelyyn kuluvaa ajanhukkaa.
Sertifioidun KNX-kaapelin johdinvärit ovat KNX-standardin mukaiset ja ne sopivat tuotteissa oleviin merkintöihin. Vihreävaippainen KNX-kaapeli on helppo erottaa toisista pienoisjännitekaapeleista. Vain sertifioitua kaapelia käyttäen voidaan olla varmoja, että KNX-järjestelmä saavuttaa standardissa määritetyt suurimmat asennusetäisyydet (kokonaisuuspituus linjaa kohden enintään 1000 m, suurin etäisyys teholähteeltä 350 m).
Schneider Electric toimittaa sertifioitua KNX-kaapelia J-H(ST)H 2x2x0,8 FRNC. Saatavana on 100 m (sähkönumero 02 707 00) ja 1000 m (sähkönumero 02 707 20) keloja. Kaapeli on halogeeniton ja palonkestävä IEC60332-1-2 -standardin mukaisesti. Ulos asennettaessa kaapeli tulee suojata UV-säteilyltä ja maahan upotettaessa on käytettävä suojaputkea.
Palotekninen käyttäytyminen EN50575/EN50399 mukaan:
- luokka DCA,
- savunmuodostus s2,
- palavat pisarat d2,
- happamuus a1.



