SCHNEIDER ELECTRIC - Automaatiokaapeli KNX - J-H(ST)H 2x2x0,8 FRNC Dca R100

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.502 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kertauksen tyyppi - nippu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002707007

Sähkönumero

0270700

Toimittajan tuotenumero

495913000

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.502 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

4

Kertauksen tyyppi:

nippu

Ulkovaipan väri:

vihreä

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

2

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.8 mm

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Johdineriste:

muu

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

litteä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.3 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

63 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-40...70 °C

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

ei

Soveltuu datakaapeliksi:

ei

Soveltuu signaalikaapeliksi:

ei

Kaapelityyppi:

F/UTP

Kaksinkertainen:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

kyllä

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:

ei

Maadoituslanka:

ei

Repäisynauha:

kyllä

CPR Dca s2d2a1

KNX-järjestelmä tavallisesti ulottuu rakennuksen kaikkiin osiin ja siltä edellytetään ehdottoman luotettavaa toimintaa. Näin ollen ei ole lainkaan yhdentekevää, millä kaapelilla järjestelmä asennetaan. Sertifioitua väyläkaapelia käyttämällä saavutetaan paras tekninen laatu ja vältetään asennusvirheiden selvittelyyn kuluvaa ajanhukkaa.

Sertifioidun KNX-kaapelin johdinvärit ovat KNX-standardin mukaiset ja ne sopivat tuotteissa oleviin merkintöihin. Vihreävaippainen KNX-kaapeli on helppo erottaa toisista pienoisjännitekaapeleista. Vain sertifioitua kaapelia käyttäen voidaan olla varmoja, että KNX-järjestelmä saavuttaa standardissa määritetyt suurimmat asennusetäisyydet (kokonaisuuspituus linjaa kohden enintään 1000 m, suurin etäisyys teholähteeltä 350 m).

Schneider Electric toimittaa sertifioitua KNX-kaapelia J-H(ST)H 2x2x0,8 FRNC. Saatavana on 100 m (sähkönumero 02 707 00) ja 1000 m (sähkönumero 02 707 20) keloja. Kaapeli on halogeeniton ja palonkestävä IEC60332-1-2 -standardin mukaisesti. Ulos asennettaessa kaapeli tulee suojata UV-säteilyltä ja maahan upotettaessa on käytettävä suojaputkea.

Palotekninen käyttäytyminen EN50575/EN50399 mukaan:
  • luokka DCA,
  • savunmuodostus s2,
  • palavat pisarat d2,
  • happamuus a1.