SCHNEIDER ELECTRIC - Avainvään taso 3-as >K - ZB5FG7D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 3
Ohjauselementin väri - musta
Linssin muoto - pyöreä
Ohjauselementin tyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481340221
Sähkönumero
2319607
Toimittajan tuotenumero
ZB5FG7D
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ohjauselementin väri:
musta
Linssin muoto:
pyöreä
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Reiän halkaisija:
31 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Harmony XB5
Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.
Vertaansa vailla oleva valikoima
- Painikkeet, jousipalautus
 - Monipäiset painikkeet, jousipalautus
 - Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
 - Valintakytkimet ja avainkytkimet
 - Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
 - Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
 - Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
 - Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
 - Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
 - Kotelointi jopa IP 66, IP69K
 - Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
 - Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
 
- Yksi asentaja riittää
 - Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
 - Yhteiset varusteet
 
- Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
 - Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat
 




