SCHNEIDER ELECTRIC - Avainvään taso 3-as - ZB5FG5

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Ohjauselementin tyyppi - muu

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481339416

Sähkönumero

2319376

Toimittajan tuotenumero

ZB5FG5

Tukkuerä

1

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ohjauselementin väri:

musta

Linssin muoto:

pyöreä

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

31 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Etu renkaalla:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Harmony XB5 avainvalintaväännin muovi tasoasennettava 3-asentoinen avain455

Harmony XB5

Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.

Vertaansa vailla oleva valikoima
  • Painikkeet, jousipalautus
  • Monipäiset painikkeet, jousipalautus
  • Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
  • Valintakytkimet ja avainkytkimet
  • Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
  • Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
  • Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
  • Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
  • Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
  • Kotelointi jopa IP 66, IP69K
  • Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
  • Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
Nopea ja helppo asennus
  • Yksi asentaja riittää
  • Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
  • Yhteiset varusteet
Sovellukset
  • Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
  • Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat