SCHNEIDER ELECTRIC - Avainväännin. avain 455 - ZB5AG2 2-as. lukittuva

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin väri - muu
Linssin muoto - pyöreä
Ohjauselementin tyyppi - avain
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110905809
Sähkönumero
2320866
Toimittajan tuotenumero
ZB5AG2
Tukkuerä
150
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin väri:
muu
Linssin muoto:
pyöreä
Ohjauselementin tyyppi:
avain
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Harmony XALF
Suorituskykyiset Harmony XALF -ohjausasemat ovat ihanteellinen ratkaisu hissin turvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuden määrittämiseen liittyvissä ongelmissa.
- XB5 ja XB7 Ø 22 painikkeet sopivat asemiin
- Kolme tarkastusasematyyppiä
- Noudattaa standardeja IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-4, IEC/EN 60947-5-5, EN 418 ja EN 81
- Hissin liikkeiden hallinta
- Voidaan käyttää myös muiden laitteiden yhteydessä





