SCHNEIDER ELECTRIC - Avainvalintakytkin - XB4BG61 1s 2-asentoinen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin tyyppi - avain
Painikkeen väri - musta
Sisältää lampun - ei
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110118971
Sähkönumero
2320264
Toimittajan tuotenumero
XB4BG61
Tukkuerä
5
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin tyyppi:
avain
Painikkeen väri:
musta
Sisältää lampun:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Valaistavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Jousipalautus:
kyllä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Etu renkaalla:
kyllä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Harmony avainvalintakytkin paketti
Sisältää avaimen, väännin-osan, rungon ja kosketinelementin