SCHNEIDER ELECTRIC - Binääritulo 8x10 KNX - MTN644592 Tuloyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä - 8
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Syöttöjännite - 0...10 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485011608
Sähkönumero
2820252
Toimittajan tuotenumero
MTN644592
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä:
8
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Syöttöjännite:
0...10 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
LED-ohjaus:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Jännitetyyppi (tulojännite):
pulssi
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Binääritulo 10V tuottaa sisäisesti kosketusjännitteen potentiaalittomille kärkitiedoille. Kosketusjännite on galvaanisesti erotettu KNX-väylästä. Tulojen kytkentä irroitettaviin ruuviliittimiin. Jokaisen tulon tila ilmaistaan keltaisella LED-merkkivalolla.
Ohjelmallinen KNX-toiminnallisuus: Päälle/poiskytkentä, sysäys, säätö (1:llä / 2:lla painikkeella), kaihtmien/markiisien ohjaus (1:llä / 2:lla painikkeella), 1/2/4/8-bit sanomat lyhyellä ja/tai pitkällä aktivoinnilla, 2-byte sanomat lyhyellä ja/tai pitkällä aktivoinnilla, 8-bit lineaarinen säädin, tilanteet, laskurit, käytön esto (disable), toiminta nousevalla/laskevalla reunalla, kytkentävärähtelyn suodatus
Tuloja: 8 kpl
Kosketusjännite: max. 10 V
Koketusvirta: max. 2 mA, pulssimuotoinen
Kaapelin pituus: max. 50 m
Kojeen leveys: 4 mod. = noin 72 mm



