SCHNEIDER ELECTRIC - CART M221-2 ANALOG VOLT OUT - TMC2AQ2V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 0
Analogialähtöjen lukumäärä - 2
Tulo, virta - ei
Tulo, jännite - ei
Tulo, vastus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480649103
Sähkönumero
2820184
Toimittajan tuotenumero
TMC2AQ2V
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
2
Tulo, virta:
ei
Tulo, jännite:
ei
Tulo, vastus:
ei
Analogitulot, määritettävissä:
ei
Analogilähdöt, määritettävissä:
ei
Tulosignaali määritettävissä:
ei
Analogisten tulojen tulos:
12 Bit
Lähtö, virta:
ei
Tulo, vastuslämpömittari:
ei
Lähtö, jännite:
kyllä
Tulo, lämpöpari:
ei
Lähtösignaali määritettävissä:
ei
Analogisten lähtöjen tulos:
12 Bit
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
35 mm
Korkeus:
41 mm
Syvyys:
15 mm
Energiankulutus:
1.1 W
Modicon M211 logiikkamoduuli
- Modicon M211: Paras suorituskyky kokoonsa nähden
- Ohjelmointi ilmaisen SoMachine Basic -ohjelman avulla
- Kaikki tarvittavat liitännät sisäänrakennettuna, kuten Ethernet, SD-kortin portti, USB-portti, jne.
- Yhteys laitteeseen Ethernetillä, langattomasti tai web-palvelimen kautta
- Saatavana myös kirjamallina
- Turvamoduulit
- TeSys SoLink -moottorin käynnistimet
- Analogisia ja digitaalisia moduuleja
- +muita




