SCHNEIDER ELECTRIC - Datarasia Exxact + 2xCAT6 UTP - WDE002424

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - suora

  • Pinta-asennus - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480910333

Sähkönumero

7233150

Toimittajan tuotenumero

WDE002424

Tukkuerä

5

Liittimen tyyppi:

muu

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

suora

Pinta-asennus:

ei

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kanava-asennus:

kyllä

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Kiskoilla/jatkoilla:

kyllä

Liitinten lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

muu

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Erillinen maadoituslitin:

ei

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:

kyllä

Erillisellä vääntösuojalla:

ei

Kiinnitystapa suojayhteys:

ei ole

Pölysuojakannella:

kyllä

Mekaaninen koodaus:

ei

Merkinnän väri:

kyllä

Laitteen leveys:

86 mm

Laitteen korkeus:

86 mm

Laitteen syvyys:

35 mm

Datarasia Exxact val + Actassi 2xCAT6 UTP

• Suora datarasia pölynsuojilla + 2x Actassi CAT6 UTP liittimiä.
• IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin.
• Käännettävä merkintäkyltti.
• Voidaan varustaa myös värimerkintäliuskoilla erottamaan eri toiminnot toisistaan Tele, Data jne.