SCHNEIDER ELECTRIC - Datarasia Exxact V+2xCAT6A STP - WDE002438


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Kategoria - 6
Liitäntäsuunta - vino
Pinta-asennus - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480910401
Sähkönumero
7233153
Toimittajan tuotenumero
WDE002438
Tukkuerä
5
Liittimen tyyppi:
muu
Kategoria:
6
Liitäntäsuunta:
vino
Pinta-asennus:
ei
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kanava-asennus:
kyllä
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Kiskoilla/jatkoilla:
kyllä
Liitinten lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
muu
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
kyllä
Erillisellä vääntösuojalla:
ei
Kiinnitystapa suojayhteys:
ei ole
Pölysuojakannella:
ei
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
kyllä
Laitteen leveys:
86 mm
Laitteen korkeus:
86 mm
Laitteen syvyys:
35 mm
• Vino datarasia pölynsuojilla + 2x Actassi CAT6A STP liittimiä.
• IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin.
• Käännettävä merkintäkyltti.
• Voidaan varustaa myös värimerkintäliuskoilla erottamaan eri toiminnot toisistaan Tele, Data jne.