SCHNEIDER ELECTRIC - Datarasia Thorsman - CYB-DP 2XActassi CAT6 U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitinten lukumäärä:

2

Suojatut väylät:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - vino

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.6 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7315880097563

Sähkönumero

7240142

Toimittajan tuotenumero

5974095

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

vino

Pinta-asennus:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

kyllä

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Liitinten lukumäärä:

2

RAL-numero:

9016

Kytkentätapa:

hahloliitos

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Erillinen maadoituslitin:

ei

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:

ei

Erillisellä vääntösuojalla:

ei

Kiinnitystapa suojayhteys:

ei ole

Pölysuojakannella:

ei

Terminaalivastuksella:

ei

Mekaaninen koodaus:

ei

Merkinnän väri:

ei

Laitteen leveys:

84 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

50 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

5974095 CYB-DP 2XLEXCOM CAT6 UTP

Thorsman-asennusjärjestelmä on tarkoitettu sähkönjakeluun nykyaikaisissa toimistoissa, mukaan lukien seinä-, katto- ja lattia-asennukset. Se noudattaa Pohjois-Euroopan asennussääntöjä ja -tapoja.

Joustavaa kytkettävyyttä loppukäyttäjälle. Thorsman-asennusjärjestelmään kuuluvat:
  • Täydelliset ratkaisut talojen ja tehtaiden sähköjakeluun ja verkkoihin.
  • Helppo asentaa uusien ja remontoitavien talojen seiniin, kattoihin ja lattioihin.
  • Ratkaisut mukautuviin sähköasennuksiin, täyttävät kaikkien asentajien ja käyttäjien vaatimukset, sovitettavissa helposti ja nopeasti talon vaatimuksiin.
  • Sähköteho, tietoliikenneverkko ja ohjaus joustavasti ja työntekijöiden tuottavuutta ja mukavuutta parantavalla tavalla avotoimistoihin.
  • Tyylikäs muotoilu, laadukkaat materiaalit ja eri värit helpottavat toimiston sisustamista.
  • Esikytketyt tuotteet nopeuttavat rakentamista, parantavat laatua ja täyttävät asiakkaan sähköön, dataan ja ohjaukseen kohdistuvat vaatimukset.