SCHNEIDER ELECTRIC - DIN-asennusalusta - NSYDLA48PG DIN 48mod k=647


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 580 mm
Leveys - 360 mm
DIN-kiskojen määrä - 3
Moduulien määrä per DIN-kisko - 16
Suojuksen tyyppi - aukolla
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480773846
Sähkönumero
3448011
Toimittajan tuotenumero
NSYDLA48PG
Tukkuerä
60
Korkeus:
580 mm
Leveys:
360 mm
DIN-kiskojen määrä:
3
Moduulien määrä per DIN-kisko:
16
Suojuksen tyyppi:
aukolla
N-PE -liittimellä:
kyllä
Sisältää suojuksen:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Asennuskehikko DIN-kojeille 48 modulia 3 riviä DLA k=647mm Thalassa PLMkaapeille
Spacial S3D - teräksiset seinäkaapit
Spacial S3D - teräksiset seinäkaapit
- Yhdestä kappaleesta taitettu ja hitsattu runko, kourumaisen etuprofiilin paksuus kaksinkertainen. Sileä takapaneeli.
- Kotelointiluokka: Yksioviset mallit IP 66, kaksioviset mallit IP 55.
- Kevyt ja luja kaappi taitettua ristikkorakenteista teräslevyä.
- Ulkoisten mekaanisten iskujen kesto: Umpioviset mallit IK 10, lasioviset mallit IK 08.
- Ajansäästö: 54 mittaa sileällä alustalla tai ilman sitä, kustomoidut mallit, paljon varusteita...
- Paljon kokoja: 300x200x150 ... 1400x1000x300 (kxlxs).
- Valinnanvaraa: umpiovi tai lasiovi.
- Maalaus: harmaa RAL 7035.
- Sertifioinnit: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL, ATEX (muunnettu kaappi).
- Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
- Teollisuuden automaatio ja ohjaus
- Erikoiskaappi EMC-suojauksella S3HF (10 kokoa).
- Erikoiskaappi terminaalisuojauksella S3DB (11 kokoa).
- Ja suuri valikoima varusteita: alusta, läpiviennit, johtotiet.
- Sähkön jakelu
- Erikoiskaappi, Spacial S3DM (8 kokoa, syvyys 150 mm).
- Elektroniikka ja teollisuusverkot
- Erikoiskaappi Spacial VDM (19 tuuman runko).