SCHNEIDER ELECTRIC - Energiamittari 3x230V/16A DIN - MTN6600-0603 KNX


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Malli / Tyyppi - energiamittari
Kytkentätapa - suora
Loisteho - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SpaceLogic KNX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606480512261
Sähkönumero
2820294
Toimittajan tuotenumero
MTN6600-0603
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Malli / Tyyppi:
energiamittari
Kytkentätapa:
suora
Loisteho:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Hyväksytty PTB:n mukaan:
ei
S0 impulssiliityntä:
ei ole
Tariffikytkin:
kyllä
Tarkkuusluokka:
1
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Energiankulutuksen mittaukseen ja valvontaan enintään kolmesta kanavasta. Kanavat voidaan kytkeä eri vaiheisiin. Mitatun datan perusteella laite tuotaa KNX-sanomia analysointia ja visualisointia varten. Jokaista kanavaa kohden on saatavana sekä nollattava että kokonaisenergian mittaus. Mitattu data säilyy laitteen muistissa sähkökatkoksissa. Voidaan määrittää erillisiä raja-arvoja (enint. 8 kpl) joiden perusteella lähetetään valvonta- tai energiansäästösanomia. Energiamittari voi vastaanottaa ulkoisia mittaustietoja (esim. toisilta energiamittareilta tai
kytkintoimilaitteilta virranmittauksella) ja laskea ne yhteen.
Kanavien lukumäärä: 3
Nimellisjännite: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Max. virta / kanava: 16 A
Min. virta / kanava: 20 mA (tehokerroin 1)
Tarkkuus: Teho ja virranmittaus (laskettu): max. 10 %
Kokonaisenergia: > 2 miljoonaa kWh
Lämpötila-alue: -5°C ... + 45°C
Suojausluokka: IP 20
Kojeen leveys: 4 mod. = noin 72 mm