SCHNEIDER ELECTRIC - Energiamittari Wiser - Energiamittari PT R9 3P+N ala

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 63 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 220...240 V
Asennustapa - Plug-in -tekniikka
Väyläliitäntä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489524807
Sähkönumero
6768064
Toimittajan tuotenumero
R9M42
Tukkuerä
1
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
63 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
220...240 V
Asennustapa:
Plug-in -tekniikka
Väyläliitäntä:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Energiankulutus:
2 W
Leveys:
72 mm
Syvyys:
43 mm
Korkeus:
16.5 mm
Maksimivirta (Imax):
63 A
Napaisuus:
neljä johdinta
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
380...415 V
Tariffityyppi:
1-tariffi
Hyväksyntä:
kansallinen
Soveltuu:
hankinta
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
ei
Pulssilähtö:
ei ole
Energiamuoto:
pätö- ja loisteho
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
ei ole
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Lukituskoodi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
PowerTag Energy on langattomasti viestivä energia-anturi, joka on suunniteltu energianhallintaan uudisrakennuksissa kuin myös remonttikohteissa. Yhdessä Wiser-keskusyksikön kanssa PowerTag Energy seuraa reaaliaikaisesti asunnon energiankulutusta aina 63A asti. Laitteen asennus keskukseen onnistuu jopa minuuteissa.
Wiser-järjestelmään langattomasti yhdistettynä PowerTag mahdollistaa lisätoimintojen, kuten pörssisähkön seurannan sekä automaatioiden käyttämisen (saatavilla Q3/2023).
Wiser-automaatioehtoina voidaan käyttää myös PowerTagin mittaamia:
-Kuorman tila (päällä/pois)
-Hetkellinen kokonaisteho (W)
-Päiväkohtainen kulutus (yli X kWh)
-Kuukausikohtainen kulutus (yli X kWh)
Taajuus: 50Hz Jännite (1 vaihe): 200...240 V AC
Jännite (3 vaihe): 380...415 V AC
Maksimivirta: 63A
Käyttölämpötila: -25°C...60°C
Ylijännitesuoja (IEC 61010-1): Luokka III
Mittausluokka: (IEC 61010-2-30): Luokka III
Mittaustarkkuus: (IEC 61557-12): Luokka 1
Suojausluokka: IP20, IK05
Radiotaajuus: 2.4GHz...2.4835GHz
Lyhin viestintäväli: 5s
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Sovellukseen suositellaan asennettavaksi yksi PowerTag, joka näkyy ”Sähköverkkona” – kodin kokonaiskulutuksen mittarina. Tämän alle voidaan lisätä toisia PowerTagejä mittaamaan muita ryhmiä.





