SCHNEIDER ELECTRIC - Eristyslevy 70mm 3P (2 kpl) - LV432578

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480025228
Sähkönumero
3653500
Toimittajan tuotenumero
LV432578
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Eristyslevy, ComPacT NSX 400/630, etuliitäntä / asennuslevy väli, 3P, 2kpl, 70mm EasyPact CVS
Pienjännitelaitteiden suojaus ja hallinta, mm:
- Nimellisvirta 16 - 630 A
- Katkaisukapasiteetti 25 - 50 kA 400/415 V:ssa
- 3 tai 4 napainen versio
- 3 kokoa
- Noudattaa kansainvälisiä standardeja: IEC 60947-2, CCC, EAC
Pienjännitelaitteiden suojaus ja hallinta, mm:
- Standardisovellukset: teollisuus, rakennukset
- Maasulkusuojaus
- Moottorin suojaus
- Generaattorin suojaus




