SCHNEIDER ELECTRIC - Eristyslevy 70mm 4P (2 kpl) - LV432579

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480025235

Sähkönumero

3653501

Toimittajan tuotenumero

LV432579

Tukkuerä

40

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Eristyslevy, ComPacT NSX 400/630, etuliitäntä / asennuslevy väli, 4P, 2kpl, 70mm EasyPact CVS
  • Nimellisvirta 16 - 630 A
  • Katkaisukapasiteetti 25 - 50 kA 400/415 V:ssa
  • 3 tai 4 napainen versio
  • 3 kokoa
  • Noudattaa kansainvälisiä standardeja: IEC 60947-2, CCC, EAC
Sovellukset:
Pienjännitelaitteiden suojaus ja hallinta, mm:
  • Standardisovellukset: teollisuus, rakennukset
  • Maasulkusuojaus
  • Moottorin suojaus
  • Generaattorin suojaus