SCHNEIDER ELECTRIC - Ethernet kytkin - Modicon Switch

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 5
PoE -porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481029546
Sähkönumero
7411506
Toimittajan tuotenumero
MCSESU053FN0
Tukkuerä
1
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
0
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
5
PoE -porttien lukumäärä:
0
Korkeus:
102 mm
Leveys:
26 mm
Syvyys:
79 mm
Tehonkulutus (max.):
1.3 W
Power over Ethernet:
muu
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:
0
100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
0
Enimmäisteho PoE:
0 W
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Rinnakkaistehonlähde:
ei



