Schneider Electric Finland Oy - Asennusosa - LA9G3614

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitostekniikka
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481916464
Sähkönumero
3782041
Toimittajan tuotenumero
LA9G3614
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitostekniikka
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Suora liitinjatko TeSys Giga kontaktorille LC1G630-800, 3-napainen, laaja kytkentä, 80 mm leveys TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.