Schneider Electric Finland Oy - Kosketussuoja - LA9G3703

KopioiKopioi
Schneider Electric Finland Oy - Kosketussuoja - LA9G3703

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitostekniikka

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481916600

Sähkönumero

3782013

Toimittajan tuotenumero

LA9G3703

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

liitostekniikka

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kosketussuoja TeSys Giga kontaktorille LC1G630-800 3-Napainen IP20 TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.